Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle Premium 250mx 50cm Weihnachten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Secarerolle Premium 250mx 50cm Weihnachten
Artikel-Nr.:
     690-580918022
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     7A5834
EAN/GTIN:
     4058653701498
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50 cm x 250 m
geschenk papier
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 250m, 11252432, GESCHENKPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,38*
€ 144,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,45*
€ 143,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,75*
€ 135,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,54*
€ 126,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,49*
€ 111,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.