Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle Premium 250mx 70cm Weihnachten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Secarerolle Premium 250mx 70cm Weihnachten
Artikel-Nr.:
     690-580856001
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     7A5603
EAN/GTIN:
     4058653701221
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 250m
geschenk papier
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: zöwie geschenkpapier, 11213147, GROSSROLLE, GESCHENKPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,11*
€ 197,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 164,75*
€ 196,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 152,08*
€ 180,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,73*
€ 167,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,05*
€ 155,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.