Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle Premium 250mx 70cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Secarerolle Premium 250mx 70cm
Artikel-Nr.:
     690-580507017
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     7A8022
EAN/GTIN:
     4058653700354
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 250m
geschenk papier
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: zöwie geschenkpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 163,08*
€ 194,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,42*
€ 192,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 152,79*
€ 181,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 138,71*
€ 165,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,24*
€ 152,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.