Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Premium NeverTear, A4, 262g/m², 100 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-576481
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R96035
EAN/GTIN:
     5017534960354
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier
Quick Menü horizontal , sehr langlebiges Druckmaterial, hergestellt aus weißem PolyesterKopierer und Laserdrucker geeignetremium NeverTear ist Wasser, Öl und Fettbeständig,Dieses robuste Material erübrigt das Laminieren Ihrer Dokumente
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
262 g/qm
Materialstärke:
195 µm
Farbe:
weiß
Packung:
100 Blatt
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, synthetikpapier a4 weiß, kopierpapier wetterfest, kopierpapier wetterfest weiss, Folien für Inkjet, Laser und Kopierer, Inkjetfolien, OHP-Folien, Tintenstrahlfolien, Kopierfolien, Farbkopierfolien, Kopierfolie für Farbkopierer, Farblaserfolien, Laserdruckerfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,33*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.