Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-576475 Herst.-Nr.: 003R98053 EAN/GTIN: 5017534980536 |
| |
|
| | |
| Xerox PNT in der Materialstärke 145 Mikrometer im Format DIN A3 ist die Lösung, wenn Sie langlebige Drucke ohne aufwendiges und kostenintensives Laminieren direkt auf Ihrem Laserdrucker erstellen möchten. Das Xerox Premium Nevertear-Material ist wasserfest, reißfest, abwaschbar und jetzt ganz neu mit einer antimikrobiellen Oberfläche für eine hygienische Umgebung. Weitere Informationen: | | Format: | A3 | Grammatur: | 195 g/qm | Materialstärke: | 145 µm | Farbe: | hochweiß | Packung: | 100 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, farblaserfolie a3, farblaserfolie, kopierpapier wetterfest weiss, Folien für Inkjet, Laser und Kopierer, Inkjetfolien, OHP-Folien, Tintenstrahlfolien, Kopierfolien, Farbkopierfolien, Kopierfolie für Farbkopierer, Farblaserfolien, Laserdruckerfolien |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 88,16* | € 113,07* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 88,26* | € 113,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 93,31* | € 120,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 100,81* | € 130,17* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,17* | € 130,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,8816* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 452,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|