Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitt, 22x51cm, 25 Blatt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-571747
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     77085
EAN/GTIN:
     4001868770858
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
FOLIA 77085 22x51cm 25BL 115g
Weitere Informationen:
Material:
Transparentpapier
Breite:
51 cm
Höhe:
22 cm
Farbe:
weiß
Grammatur:
115 g/qm
Packungsinhalt:
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier, transparentpapier 115g weiß, pergamentpapier, pergamentpapier weiß, Laterne, Lampion, Lampions, Martinslaternen, Martinssingen, St. Martin, Laternenumzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
262
€ 1,95*
ab € 5,09*
€ 7,94*
€ 5,50*
ab € 4,71*
€ 8,20*
Lager 690
40
€ 5,49*
ab € 5,79*
€ 8,77*
2 Tage
40
€ 4,99*
ab € 9,44*
€ 13,72*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2316* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
77075
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.