Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-566692 Herst.-Nr.: 604543 EAN/GTIN: 4012700604545 |
| |
|
| | |
| Kreativfabrik Knete Creaplast, Wachsknete. Ausführung Knete: Werkstoff: weiche Knete, Farbe: bunt. Farbe des Behälters: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Leeretage mit 10 verschiedenen Farben Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Packungsinhalt: | 10 Stangen | Altersempfehlung: | Vorschule und Schule | Material: | weiche Knete | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Leeretage mit 10 verschiedenen Farben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,32* | € 2,37* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,92* | € 4,86* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 3,01* | € 4,98* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|