Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse Creaplast, 300g, transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-561152001
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     622415
EAN/GTIN:
     4012700622419
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Creaplast® 189. Werkstoff: weiche Knete. Größe (? x L): 12 x 105 mm. Farbe des Behälters: blau. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box mit 14 Stangen in 9 Farben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffbox mit 14 Stangen in 9 Farben
Packungsinhalt:
300 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 6,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.