Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558196 Herst.-Nr.: 30013 EAN/GTIN: 4002871300131 |
| |
|
| | |
| Waren- und Rechnungseingangsbuch, DIN A4. Ausführung: Rückstichheftung. Ausführung Einband: kartoniert, grün. Farbe des Rückens: grün. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 80. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Inhalt: | 80 Seiten | Ausführung: | Buch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 14,67* | € 21,24* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 15,70* | € 22,57* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,86* | € 22,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 20,32* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|