Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 10-ste. glastop dualpower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-553984
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-ELW211G-GY
EAN/GTIN:
     4974019026039
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Kompakter Taschenrechner mit 10-stelliger Anzeige. Stromversorgung Solar und Batterie, automatische Ausschaltung. Praktische Steuerberechnung +/-. 3-Tasten Speicher. Automatische Punktierung und Prozentrechnung. Maße BxTxH: 70 x 117 x 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Anzeige:
10-stellig
Stromversorgung:
Solar und Batterie
Breite:
70 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
117 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 7,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 7,54*
Lager 690
38
1
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 7,59*
1
€ 7,95*
ab € 5,14*
€ 8,10*
1
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.