Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-552117 Herst.-Nr.: 57 954 EAN/GTIN: 4003801727813 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett mit abnehmbarem Solar-Taschenrechner, der auch als Lineal verwendbar ist. Klemme an der kurzen Seite. Klemmweite 15 mm. Abgerundete Ecken, mit Aufhängeöse. Aus leicht mattem Aluminium. Für A4. Größe: 230 x 338 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, wedo klemmbrett a4, blockklemme a4, blockklemme, Blockmappen, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Klemmmappen, Schreibmappen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,29* | € 18,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,13* | € 18,89* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,06* | € 18,90* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,55* | € 20,98* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,36* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|