Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-551572 Herst.-Nr.: 3435 EAN/GTIN: 4004182034354 |
| |
|
| | |
| Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 135 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett. Weitere Informationen: | | Format: | 135 x 38 mm | Farbe: | weiß | Klebeart: | permanent | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Stück | Verwendung für Maschinentyp: | universell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, adressetiketten drucken, frankieretiketten, versandetiketten, frankierstreifen, zweckform, avery zweckform, avery, 3435 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 23,59* | € 31,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,83* | € 31,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 24,92* | € 33,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,71* | € 38,01* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 28,78* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,05756* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|