Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-551571 Herst.-Nr.: 3434 EAN/GTIN: 4004182034347 |
| |
|
| | |
| Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 128 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett. Weitere Informationen: | | Format: | 128 x 38 mm | Farbe: | weiß | Klebeart: | permanent | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Stück | Verwendung für Maschinentyp: | universell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, etiketten papier zweckform, etiketten papier, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, adressaufkleber, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, adressetiketten drucken, frankieretiketten, versandetiketten, frankierstreifen, zweckform, avery zweckform, avery, 3434 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 22,90* | € 30,64* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,09* | € 30,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,54* | € 31,27* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,91* | € 36,77* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,02* | € 46,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02309* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|