Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemplaner A5 Bind-System, ohne Kalender, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540257
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     T-5-1
EAN/GTIN:
     4021068098514
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Systemplaner A5 Bind-System. Ausführung: Nappaleder, Ringmechanik, Magnetverschluss. Ausführung des Inhalts des Timers: Reißverschlussfach, 2 Schreibgeräteschlaufen, inkl. Stift, 6 Visitenkartenfächer, ohne Kalender. Größe (B x H): 210 x 245 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder
Farbe:
schwarz
Größe (B x H):
200 x 245 mm
Ausführung:
Magnetverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 37,72*
€ 51,35*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 50,78*
€ 68,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,89*
€ 71,36*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.