| |
|
| Artikel-Nr.: 690-515159 Herst.-Nr.: 63000 EAN/GTIN: 4019365630001 |
| |
|
| | |
| Mit den nur 1 mm dünnen Stockmar Wachsfolien in 12 schönen Farben, mit lichtechten Farbpigmenten, kann man wunderschön Kerzen oder andere Gegenstände wie Dosen, Bilderrahmen und Schachteln verzieren. Die Wachsfolie lässt sich schneiden, kneten und formen und haftet gut an den Oberflächen. Paraffinkerzen sollten vorher abgerieben werden. Eine von Kindern selbst mit Wachsfolien geschmückte Kerze oder Spandose ist immer ein schönes Geschenk! Weitere Informationen: | | Farbe: | 01 karminrot ¦ 02 zinnoberrot ¦ 03 orange ¦ 04 goldgelb ¦ 07 grün ¦ 09 blau ¦ 12 rotviolett ¦ 13 rotbraun ¦ 15 schwarz ¦ 24 rosa ¦ 25 gold ¦ 26 silber | Packungsinhalt: | 12 Folien | Größe: | 200 x 40 x 0,9 mm | Verpackung: | Kartonetui |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,87* | € 11,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,94* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|