Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe, 20 Fächer, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513861011
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF31013
EAN/GTIN:
     5705831310131
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe 20 fächer grün
Mit 20 Fächern. Strapazierfähiger Einband aus ledergeprägtem Eco-Material (Papier + Kautschuk) mit dehnbarem Geweberücken. Einlagen aus stabilem, grauem Löschkarton mit verstärkten Wendetaben und drei Sichtlöchern. Beschriftungsfenster mit Einsteckschild
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Farbe:
grün
Breite:
240 mm
Höhe:
340 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappen grün, unterschriftenmappe, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
27
€ 5,49*
ab € 7,52*
€ 11,57*
9 Tage
27
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 12,05*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,93*
€ 14,95*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.