Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Swing, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513775010
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22004-06
EAN/GTIN:
     4013951001169
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe SWING. Mit Kunststoffklemme. Schriftzug BEWERBUNG in silbernen Buchstaben auf dem Vorderdeckel. Aus hochwertigem Karton. Für Format A4. Größe (B x H): 220 x 310 mm. Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Schriftzug BEWERBUNG in silbernen Buchstaben
Fassungsvermögen:
bis 10 Blatt
Material:
hochwertigem Karton
Weitere Suchbegriffe: pagna bewerbungsmappe grau, bewerbungs mappe, pagna bewerbungsmappe, Bewerbungsmappen, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,68*
Lager 690
48
1
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,53*
1
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 2,95*
1 Tag
48
1
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 3,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22004-01
ab € 1,00*
Ähnlich
Pagna
22004-02
ab € 1,06*
Ähnlich
Pagna
22004-04
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.