Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche gummiert, B4, 110g/m³, 10 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513241
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002555
EAN/GTIN:
     4003928399108
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Format B4. Größe: 353 x 250 mm (B x H). Nassklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m². Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
110 g/qm
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: papierversandtasche haftklebung, versandtasche, mayer-kuvert-network versandtasche, Kuverts, Umschläge, 399107
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
42
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,34*
1 Tag
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,38*
Lager 690
44
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 2,78*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002545
ab € 1,31*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002553
ab € 1,12*
Ähnlich
Soldan
30002541
ab € 4,27*
Ähnlich
Soldan
30002554
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.