Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-512671023 Herst.-Nr.: T 3-1 EAN/GTIN: 4021068000319 |
| |
|
| | |
| Systemplaner A5 Bind-System. Ausführung: Nappaleder, Reißverschluss. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche = 2 Seiten. Ausführung der Sprachauswahl: 6-sprachig D/E/F/S/I/NL. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Kalender, Reißverschlußfach, 2 Schreibgeräteschlaufen inkl. Stift, 6 Visitenkartenfächer. Größe (B x H): 210 x 263 mm. Garantie gewährt. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Material: | Nappaleder | Farbe: | schwarz | Größe (B x H): | 210 x 263 mm | Ausführung: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, systemplaner a5 leder, organizer klassisch, organizer klassisch a5, Zeitplansysteme und Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 35,17* | € 47,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 36,12* | € 49,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 38,70* | € 53,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 42,21* | € 56,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,75* | € 71,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|