Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Falte 40mm, B4, 140g/m², haftklebend, weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510489
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007072
EAN/GTIN:
     4018529008700
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Faltentasche. Mit Stehboden und 40 mm Seitenfalte. Format des Umschlages: DIN B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Natronpapier, Flächenmasse des Papiers: 140 g/qm.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
140 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 haftklebung weiß 4cm falte, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, 83440
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
93
€ 5,49*
ab € 19,25*
€ 26,41*
3 Tage
115
€ 4,99*
ab € 22,87*
€ 31,04*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,41*
€ 31,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,16*
€ 31,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,14*
€ 29,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,54*
€ 29,20
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,64*
€ 28,13
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,25*
€ 22,91
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 19,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.