Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Falte 20mm, B4, 130g/m², haftklebend, 10 Stück, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510488
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002647
EAN/GTIN:
     4003928834005
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche B4 ohne Fenster mit 20 mm Falte. Einfache Handhabung durch Haftklebung - der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden. Größe (B x H x T): 250 x 353 x 20 mm. 130 g/qm, braun. Haftklebend mit Abziehstreifen. 10er Packung. Recycling-Papier.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
130 g/qm
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen b4 20mm, faltentasche, faltentaschen b4, Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, 83380P10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,61*
Lager 690
293
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,64*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,12*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002419
ab € 1,75*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002220
ab € 1,86*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002219
ab € 2,34*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
304897
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.