| |
|
| Artikel-Nr.: 690-508718405 Herst.-Nr.: 70110 21405 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie: Merry Christmas, mit Mattkaschierung, Heißfolienprägung und roter, gedrehter Kordel. Weitere Informationen: | | Serie: | Merry Christmas | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 17,5 cm | Höhe: | 22,5 cm | Tiefe: | 9,2 cm | Ausführung: | gedrehte Kordel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,9216* | € 22,6916* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 21,0858* | € 28,1758* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,10858* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|