| |
|
| Artikel-Nr.: 690-508717393 Herst.-Nr.: 70110 22393 EAN/GTIN: 4058652223939 |
| |
|
| | |
| Serie: Peaceful Christmas, mit Mattkaschierung, Glitter und weißem, gerippten Satinband. Weitere Informationen: | | Serie: | Peaceful Xmas | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 26 cm | Höhe: | 33,5 cm | Tiefe: | 13,5 cm | Ausführung: | Schleifenband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,7704* | € 30,4204* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 28,2993* | € 37,6293* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,82993* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|