| |
|
| Artikel-Nr.: 690-508711 Herst.-Nr.: 70110 21400 EAN/GTIN: 4058652214005 |
| |
|
| | |
| Serie: Natural Christmas, Tragtasche auf Zuckerrohrpapier, mit gedrehter Papierkordel. Weitere Informationen: | | Serie: | Natural Christmas | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 18 cm | Höhe: | 24 cm | Tiefe: | 8 cm | Ausführung: | Zuckerrohrpapier mit gedrehte Kordel | Material: | Zuckerrohrpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,6455* | € 30,1755* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 28,2293* | € 37,6493* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,82293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|