Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle Premium 250mx 30cm Weihnachten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Secarerolle Premium 250mx 30cm Weihnachten
Artikel-Nr.:
     690-508182001
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     7A5603
EAN/GTIN:
     4958653701613
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 250m
geschenk papier
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: zöwie geschenkpapier, GESCHENKPAPIER, 11244226
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,58*
€ 99,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,62*
€ 98,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,64*
€ 94,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,68*
€ 90,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,33*
€ 75,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.