Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-504319 Herst.-Nr.: 570102 EAN/GTIN: 4087205701020 |
| |
|
| | |
| EFA Plast Kids ist eine lufttrocknende, tonähnliche Modelliermasse. Die geruchsneutrale Modelliermasse ist ideal für den Einsatz in Kindergärten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen. Die ausgehärteten Modelle können problemlos bemalt oder lackiert werden. Weitere Informationen: | | Material: | tonbasierend | Packungsinhalt: | 1.000 g | Farbe: | weiß | Größe (B x H x T): | 104 x 217 x 42 mm | Art des Trocknungsverfahrens: | lufthärtend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 3 | | € 5,49* | ab € 4,14* | € 5,97* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 5,26* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|