Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-504093 Herst.-Nr.: 572510 EAN/GTIN: 4087205725101 |
| |
|
| | |
| Kneten fördert nicht nur die motorische Entwicklung von Kindern, es regt auch die Fantasie an. Spielknete ist genau das richtige Material, um spielerisch Gefühl für Form und Farbe zu entwickeln. Die weiche Knetmasse lässt sich leicht kneten, mischen, quetschen, rollen... So sind der Kreativität in Kindergarten, Vorschule und Schule keine Grenzen gesetzt. Klebt nicht. Leicht auswaschbar. Die Dosen enthalten je 140 g Knetmasse. Im wiederverschließbaren Kunststoffbecher aufbewahren. Deckel der Dosen können gleichzeitig als Förmchen verwendet werden. 4er Spielknete Set mit den Sonderfarben: orange, lila, rosa, grün Weitere Informationen: | | Farbe: | orange, lila, rosa, grün | Werkstoff: | wachshaltig | Packungsinhalt: | 4 x 140 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,39* | € 7,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,46* | € 7,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,27* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|