Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssack mit Text, 45x30cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-494915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19635
EAN/GTIN:
     4004942196353
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Der Weihnachtssack ist perfekt geeignet, um Geschenke stilvoll zu verpacken. Mit einer Größe von 30 x 45 cm bietet er ausreichend Platz für kleine und mittelgroße Präsente. Dank des grauen Designs passt er perfekt zur festlichen Weihnachtszeit.Der Weihnachtssack ist mit einem speziellen Text bedruckt, der die Vorfreude auf das Weihnachtsfest noch weiter steigert. Der Text ist auf der Vorderseite des Sacks zu finden und sorgt für eine persönliche Note.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bedruckt
Farbe:
grau
Breite:
30 cm
Höhe:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Advent, Adventszeit, Nikolausbeutel, Weihnachten, Weihnachtsmann, Weihnachtsmannsack, Weihnachtsmannbeutel, Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsstrumpf, Weihnachtszeit, Jutesack, Jutesäcke, Rupfen, Rupfensack, Adventskalender, Geschenksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
45
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,14*
2 Tage
45
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 3,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.