Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-490351 Herst.-Nr.: 52720 EAN/GTIN: 4004182527207 |
| |
|
| | |
| Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold, silber. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten Weitere Informationen: | | Motiv: | Frohe Weihnachten | Farbe: | gold, silber | Klebeart: | selbstklebend | Anzahl Etiketten: | 20 Stück | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,92* | € 1,38* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,87* | € 1,55* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,20* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,46* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|