Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Removable 811, unsichtbar, ablösbar, 33 m x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480809
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8111933
EAN/GTIN:
     0021200728235
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Klebeband Removable 811. Werkstoff: Zellulose Acetat. Unsichtbar. Beschriftbar. Schattenfrei kopierbar. Wieder ablösbar. Lichtpausfähig. Hitzebeständig. Alterungsbeständig. Leicht und geräuschlos abrollbar. Bandgröße (L x B): 33 m x 19 mm.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
19 mm x 33 m
Kerndurchmesser:
26 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,68*
Lager 690
221
1
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 3,69*
2 Tage
607
1
€ 2,90*
ab € 2,52*
€ 3,75*
16 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 2,98436*
€ 3,75436*
9 Tage
221
1
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,07485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.