Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479111023 Herst.-Nr.: 53903-00000-00 EAN/GTIN: 4042448259745 |
| |
|
| | |
| Der moderne und kompakte tesafilm® Tischabroller Smart ecoLogo® ist die clevere Lösung für jeden Schreibtisch – egal ob klein oder groß. Mit Wellenmesser für eine leichte und sichere Verarbeitung des Klebefilms. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch. Tischroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse). Für Rollen bis zu 19 mm x 33 m (B x L). Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L) | Farbe: | schwarz | Material: | Tischroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 2,85* | € 3,80* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,79* | € 4,06* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,96* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,16* | € 4,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,15* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|