Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafilm® invisible, unsichtbar, beschriftbar, 33 m x 19 mm, 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472569
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57485-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448613158
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebeband tesafilm® invisible. Werkstoff: Kunststoff. Unsichtbar. Beschriftbar. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Alterungsbeständig. Überschreibbar und nahezu unsichtbar auf weißem Papier und matten Oberflächen. Bandgröße (L x B): 33 m x 19 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
33 m
Kerndurchmesser:
26 mm
unsichtbar:
ja
reißfest:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
lichtpausfähig:
ja
wieder ablösbar:
nein
alterungsbeständig:
ja
Material:
Polypropylen - lösungsmittelfrei
Packungsinhalt:
8 Rollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,05*
€ 19,91*
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 19,91*
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 15,43*
€ 20,61*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 16,97*
€ 22,48*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
1 Stück enthält 264 Meter (ab € 0,05845* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57484-00000-00
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.