Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Documento B4 ohne Fenster, Haftklebung, 120g/m², weiss, 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-445017
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     48783
EAN/GTIN:
     7611722011958
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Documento B4-Kuvert mit der 20 mm Seitenfalte von ELCO ohne Fenster mit Haftklebeverschluss in der 200 Stk.-Box. Das FSC-Couvert für anspruchsvolle Briefschaften. Der charakteristische, blaugraue Innendruck "ELCO documento" verhindert die Durchsicht.
Weitere Informationen:
Format:
B4 (353 x 250 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Seitenfalte:
20 mm
Innendruck:
grau gestreift
Packungsinhalt:
200 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 54,58*
€ 71,60*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 59,04*
€ 76,63*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 79,49*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 77,32*
€ 99,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,50*
€ 118,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,13*
€ 117,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,40*
€ 112,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,32*
€ 92,01
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.