Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze, 150x80mm, dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-436512008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     618323.008
EAN/GTIN:
     4009406763478
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen
in Cello, ASF, Brenndauer 55 Stunden
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
80 mm
Brenndauer:
ca. 55 Stunden
Machart:
getaucht
Verpackung:
Cellophan
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ASF-Aluminium Sicherheits-Folie (Abbrandschutz)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 24,74106*
€ 35,00106*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 28,4358*
€ 39,79584*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,00106*
€ 41,65126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31106*
€ 40,83016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,79106*
€ 37,83136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,98106*
€ 36,86746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,42102*
€ 36,20101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,74106*
€ 29,44186
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,12351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.