Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskerze, 80x50mm, bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-436426020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218155.067
EAN/GTIN:
     4009406614848
Suchbegriffe:
Adventskerzen
adventskerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeauy
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
50 mm
Brenndauer:
ca. 17 Stunden
Machart:
getaucht
Verpackung:
4er Kartonriegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 6,98*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 7,86*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.