Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze, 200x70mm, dotter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-436374083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218126.083
EAN/GTIN:
     4009406609240
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen
ohne Cello
Weitere Informationen:
Farbe:
dotter
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
70 mm
Brenndauer:
ca. 85 Stunden
Machart:
getaucht
Verpackung:
ohne Cellophanierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 8,30286*
€ 12,35286*
5 Tage
6
€ 4,99*
ab € 9,24868*
€ 13,65868*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,35286*
€ 14,6999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,11286*
€ 14,4143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,39286*
€ 13,5575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80286*
€ 12,8554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33286*
€ 12,2961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30286*
€ 9,8804
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,15143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.