Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze, 80x68mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-436096023
Hersteller:
     D-LUX MARBLE
Herst.-Nr.:
     281003.019
EAN/GTIN:
     4009406876895
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen schwarz
stumpenkerzen
durchgefärbt, 80x68mm, Brenndauer ca. 34h
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
68 mm
Brenndauer:
ca. 30 Stunden
Machart:
durchgefärbt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 21,06376*
€ 30,04376*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 23,68728*
€ 33,45728*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,04376*
€ 35,75207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,05376*
€ 34,57397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,32376*
€ 32,51527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57376*
€ 31,62277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,01376*
€ 30,95637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,06376*
€ 25,06587
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,63297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.