| |
|
| Artikel-Nr.: 690-436053015 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 203039-001 EAN/GTIN: 4009406404548 |
| |
|
| | |
| Die edlen Spitzkerzen aus dem Hause Wiedemann werden mit ausgewählten Rohstoffen herstellt und zudem mit einem 25%gen Stearin-Anteil veredelt. Die besondere Mischung verleiht dieser exklusiven Kerze ein ausgezeichnetes rußarmes und tropffreies Abbrandverhalte. Einzeln cellophaniert. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 250 mm | Durchmesser: | 25 mm | Brenndauer: | ca. 10 Stunden |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,37144* | € 12,50148* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,5412* | € 14,15124* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,69762* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|