Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche mit angeklebter Klappe und Fixverschluss, 190x50x300+50, braun


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430959
Hersteller:
     FLEXIPAK
Herst.-Nr.:
     2FVMF000501
EAN/GTIN:
     4009445005010
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Praktisch - einfaches Verschließen dank Fixverschluss. Vielseitig dank großem Boden und Seitenfalten. Anwenderfreundlich,geringes Verletzungsrisiko durch Zackenschnitt; gut adressierbar mit Kugelschreiber, Etikettenoder Begleitpapiertaschen. Mit Selbstklebeklappe. Umweltfreundlich, braunes Kraftpapier FSC 100g/qm. 300 St. im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
190 mm
Füllhöhe:
50 mm
Höhe:
300 mm
Klappe:
50 mm
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/qm
Ausführung:
ohne Fenster
Packungsinhalt:
300 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,35*
Lager 690
unbekannt
1
pro Karton
€ 5,49*
ab € 45,11*
€ 60,19*
3 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 49,78*
€ 66,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,19*
€ 71,63
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 47,25*
€ 56,23
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 46,48*
€ 55,31
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 45,28*
€ 53,88
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 45,11*
€ 53,68
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 45,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.