| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430938 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2FHDP340212 EAN/GTIN: 4009445342122 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen docuFIX® paper - nachhaltige Dokumententasche. Die umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Begleitpapiertaschen - in puncto Sicherheit, Handling und Umweltverträglichkeit. Das FSC-zertifizierte Kraftpapier kann dem Altpapier zugefügt und mühelos wiederverwertet werden. Der eingesetzte Kleber ist wasserlöslich und verhält sich neutral beim Recycling des Papieres. Die transparente und absolut klare Fensterfolie aus Maisstärke gewährleistet eine fehlerfreie und schnelle Lesbarkeit durch alle handelsüblichen Scanner. 100 % recyclingfähige Lieferscheintasche aus Papier mit Haftklebung und Perforation. Druck: schwarz, 13-sprachig, Lieferschein-Rechnung. Außenmaß: 229 x 114 +31 mm. Material Fenster: Maisfolie Fenstergröße: 100 x 50 mm. Fensterstand: 18 mm von links, 18 mm von unten. Packung mit 500 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | C5/6 (114 x 229 mm) | Aufdruck: | Lieferschein/Rechnung | Farbe: | rot | Material: | FSC-zertifizierte Kraftpapier, Fensterfolie aus Maisstärke | Inhalt: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 32,10* | € 43,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 41,36* | € 55,35* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 47,61* | € 62,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 32,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|