Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Blitzboden, 229x164x50-115mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430828
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000307
EAN/GTIN:
     4033657141105
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Innengröße (BxTxH) 229 x 164 x 50-115 mm - Außengröße 238 x 170 x 60-130 mm. Schnelles und rationelles Verpacken von unterschiedlichem Inhalt. Ideal für den Versandhandel. Überlappender Automatikboden (Blitzboden). Sicherer ColomPac Selbstklebeverschluss spart Zeit. Kein zusätzliches Falten oder Verkleben nötig. Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Lieferung flachliegend. Bis zu 10 verschiedene Füllhöhen durch Rillungen in 10 mm-Abständen.
Weitere Informationen:
Format:
A5+
Außenmaße:
238 x 170 x 60-130 mm
Innenmaße:
229 x 164 x 50-115 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
112 g
Ausführung:
höhenvariabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3420
200
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,03*
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,21*
1 Tag
1345
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,24*
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,30*
Lager 690
207
1
€ 5,49*
ab € 0,97531*
€ 1,43531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43531*
€ 1,70802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34531*
€ 1,60092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25531*
€ 1,49382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23531*
€ 1,47002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18531*
€ 1,41052
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97531*
€ 1,16062
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP K14.02
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.