Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, 100 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430771
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000005
EAN/GTIN:
     4009445010571
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 5
Innenmaß:
220 x 265 mm
Außenmaß:
240 x 275 mm
Gewicht:
21 g
Inhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 18,44*
Lager 690
133
1
€ 5,49*
ab € 14,55*
€ 19,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 17,89*
€ 24,47*
1
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,56*
1
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 32,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48584
ab € 8,86*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48586
ab € 10,94*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48582
ab € 14,72*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48585
ab € 8,86*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48587
ab € 11,00*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48589
ab € 12,55*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48581
ab € 11,67*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48583
ab € 14,75*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48580
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.