Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 mit Fenster Haftklebung 120g weiß 250 Stück m.Innendruck


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430743
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005318
EAN/GTIN:
     4003928388324
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Mit Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 120 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 388320
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,20*
€ 24,98*
€ 5,50*
ab € 17,55*
€ 24,98*
Lager 690
42
€ 5,49*
ab € 18,17*
€ 25,02*
€ 7,95*
ab € 20,04*
€ 28,09*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,13*
€ 36,25*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,02*
€ 29,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 24,52*
€ 29,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,83*
€ 28,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 23,32*
€ 27,75
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 22,31*
€ 26,55
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,17*
€ 21,62
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,07268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2102
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.