Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 gummiert 90g braun 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430735
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005335
EAN/GTIN:
     4003928380052
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Nassklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m². (Alte Artikelnummer: 381057)
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 14,86*
€ 17,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 14,62*
€ 17,40
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 13,93*
€ 16,58
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,52*
€ 16,09
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,17*
€ 15,67
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,40*
€ 12,38
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.