Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4 Haftklebung 130g braun 50 Stück m.Falte 40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430731
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002522
EAN/GTIN:
     4003928390150
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche. Format: B4. Größe: 353 x 250 mm (B x H). Falte: 40 mm. Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 130 g/m². Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
130 g/qm
Inhalt:
50 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,28*
€ 5,50*
ab € 8,69*
€ 13,28*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,46*
€ 13,51*
Lager 690
67
€ 5,49*
ab € 9,63*
€ 13,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euro Kuvert
E-380057
ab € 1,01*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002481
ab € 7,93*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002521
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.