Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, 120g/m², 250ST, weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430729
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     30005504
EAN/GTIN:
     4003928391072
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche · Format: B4 · Größe: 353 x 250 mm (B x H) · nassklebend · ohne Fenster · Offset weiß mit Innendruck · Papiergewicht: 120 g/qm
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
weiß
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 21,51*
€ 29,43*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 41,70*
€ 55,40*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,43*
€ 35,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 21,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.