Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, 130g/m², 250ST, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430719
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     30007367
EAN/GTIN:
     4003928391157
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche · Format: B4 · Größe: 353 x 250 mm (B x H) · Falte: 40 mm · haftklebend mit Abdeckstreifen · ohne Fenster · Natron braun · Papiergewicht: 130 g/m²
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
130 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
250
€ 4,95*
ab € 0,14044*
€ 0,18744*
250
€ 5,50*
ab € 0,1402*
€ 0,1934*
Lager 690
6250
250
€ 5,49*
ab € 0,17076*
€ 0,22076*
3 Tage
9000
250
€ 4,99*
ab € 0,24768*
€ 0,31768*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,22076*
€ 0,2627
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21076*
€ 0,2508
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20076*
€ 0,2389
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19076*
€ 0,227
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,17076*
€ 0,2032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 55,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007414
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.