Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430694 Herst.-Nr.: 30007434 EAN/GTIN: 4003928361235 |
| |
|
| | |
| Faltentasche. Format: B5. Größe: 250 x 176 mm (B x H). Falte: 20 mm. Mit Spitzboden. Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m². Weitere Informationen: | | Format: | B5 | Farbe: | braun | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 110 g/qm | Inhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 52,83* | € 69,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 87,66* | € 113,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|