Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B5 Haftklebung 90g weiß 500ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430692
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005154
EAN/GTIN:
     4003928361143
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Versandtasche. Format: B5. Größe: 250 x 176 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Offset weiß. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
B5
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
25
€ 5,49*
ab € 29,50*
€ 40,09*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 29,81*
€ 40,76*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 33,62*
€ 45,37*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,09*
€ 47,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.