Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 Haftklebung 120g weiß 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430691
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005531
EAN/GTIN:
     4003928388379
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 120 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
66
€ 5,49*
ab € 22,09*
€ 30,03*
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 24,87*
€ 33,65*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,03*
€ 35,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 29,76*
€ 35,41
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,70*
€ 34,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,88*
€ 33,18
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,89*
€ 32,00
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,09*
€ 26,29
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 22,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.